INCASA - RZ1-K(AS) 0,6/1KV 3G4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Aislamiento del núcleo - Poliolefina
Identificación del conductor - Color
Apantallamiento - no
Material funda exterior - Poliolefina
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
6180303C
Ref.Sonepar
733236
EAN
8499210598575
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Identificación del conductor:
Color
Apantallamiento:
no
Material funda exterior:
Poliolefina
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Un producto de INCASA
Descubra la serie INCASA


