INCASA - RZ1-K(AS) 0,6/1KV 4G10

Cabelte-Cabos Electricos E Telefonicos, S.A.
CopiarCopiar
INCASA - RZ1-K(AS) 0,6/1KV 4G10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Aislamiento del núcleo - Poliolefina

  • Identificación del conductor - Color

  • Apantallamiento - no

  • Material funda exterior - Poliolefina

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

6180335C

Ref.Sonepar

733241

EAN

8499210598674

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Identificación del conductor:

Color

Apantallamiento:

no

Material funda exterior:

Poliolefina

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

sí

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Un producto de INCASA

Descubra la serie INCASA