INCASA - XZ1 (S) 0,6/1KV 1 X 50 AL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Aluminio
Sección del conductor - 50 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
6225109C
Ref.Sonepar
INCA6225109C
EAN
8499160472543
Material del conductor:
Aluminio
Sección del conductor:
50 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Con conductor de protección:
no
Temperatura de conductor máxima:
90 °C
Apantallamiento:
no
Material funda exterior:
Poliolefina
Color cubierta:
Negro
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
12.5 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-25...90 °C
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
200 kg/km
Un producto de INCASA
Descubra la serie INCASA


