INDELUZ - ALIMENTADOR IP20 24V DC 60W 220-240V AC 50/60HZ

Novolux Lighting, S.L.
CopiarCopiar
INDELUZ - ALIMENTADOR IP20 24V DC 60W 220-240V AC 50/60HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estático

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

  • Regulable DALI - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

B02C-X3360F-00

Ref.Sonepar

853872

EAN

8433264159030

Modelo:

Estático

Apto para uso en exteriores:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Armazón:

Receptáculo de plástico

Adecuado para corriente constante:

no

Adecuado para tensión constante:

Intervalo de tensión secundario:

24...24 V

Adecuado para tensión continua (lado primario):

no

Potencia de salida desde/hasta:

0...60 W

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud:

180 mm

Anchura:

52 mm

Altura:

30 mm

Un producto de INDELUZ

Descubra la serie INDELUZ