INDELUZ - Base SCHUKO carril EUTRAC 3E blanco

Novolux Lighting, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Elemento de salida de toma

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

B17O-X33X2B-01

Ref.Sonepar

221170

EAN

8433264026899

Tipo de accesorio:

Elemento de salida de toma

Color:

Blanco

Base Schuko para carril Eutrac 3E en blanco, que permite una carga total de 16A que corresponde a 11040W repartibles entre los tres circuitos (3x3680W). El carril puede soportar una carga de 2Kg. Cada 200mm con una distancia máxima entre los puntos de fijación de 1000mm. En el caso de pesos de 5kg cada 200mm la distancia de fijación debe ser 500 mm.

Un producto de INDELUZ

Descubra la serie INDELUZ