INDELUZ - Carril trifásico L100cm blanco XTS4100-3 GLOBAL

Novolux Lighting, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de grupos/fases - 3

  • Capacidad eléctrica máxima por fase - 3520 W

  • Apto para conexión de bus - no

  • Forma - Rectangular

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

B28A-X33X2B-01

Ref.Sonepar

833307

EAN

8433264166663

Número de grupos/fases:

3

Capacidad eléctrica máxima por fase:

3520 W

Apto para conexión de bus:

no

Forma:

Rectangular

Material:

Aluminio

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

Apto para montaje suspendido:

Deformable:

no

Longitud:

1000 mm

Anchura:

31.5 mm

Altura:

32.5 mm

Clase de protección:

I

Un producto de INDELUZ

Descubra la serie INDELUZ