INDELUZ - Carril trifásico L300cm negro XTS4300-2 GLOBAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de grupos/fases - 3
Capacidad eléctrica máxima por fase - 3520 W
Apto para conexión de bus - no
Forma - Rectangular
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B28C-X33X2B-02
Ref.Sonepar
845688
EAN
8433264166731
Número de grupos/fases:
3
Capacidad eléctrica máxima por fase:
3520 W
Apto para conexión de bus:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para montaje suspendido:
sí
Deformable:
no
Longitud:
3000 mm
Anchura:
31.5 mm
Altura:
32.5 mm
Clase de protección:
I
Un producto de INDELUZ
Descubra la serie INDELUZ


