INDELUZ - Chapas de unión entre módulos trimless empotrable galvanizado

Novolux Lighting, S.L.
CopiarCopiar
INDELUZ - Chapas de unión entre módulos trimless empotrable galvanizado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Placa de fijación

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A58D-808-41

Ref.Sonepar

272454

EAN

8433264074838

Tipo de accesorio:

Placa de fijación

Material:

Acero

Chapas de unión entre módulos trimless empotrable galvanizado, que destaca por su eficiencia y simplicidad. Esta familia de luminarias LED de solo 6 cm de ancho dispone de dos versiones, una de luz directa y otra de luz indirecta. Además, se puede configurar con un difusor de bajo deslumbramiento. Sus accesorios en "L", "T" o "X" también se iluminan cuando crean líneas continuas. La luminaria Fénix ha sido desarrollada a partir de tres configuraciones. Lámpara de techo, empotrable y superficie de techo.

Un producto de INDELUZ

Descubra la serie INDELUZ