INDELUZ - Empotrable FENIX IP20 led 23W 2755lm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
914 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
808M-L3123B-01
Ref.Sonepar
477731
EAN
8433264072803
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Reflector:
Otros
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Apto para iluminación de emergencia:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2755...0 lm
Potencia máxima del sistema:
23 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
895 mm
Altura/profundidad:
68 mm
Longitud:
80 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de INDELUZ
Descubra la serie INDELUZ


