INDELUZ - Empotrable IBIZA led 2W driver blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje transversal - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
753A-L3202B-01
Ref.Sonepar
230016
EAN
8433264014612
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje transversal:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
no
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Apropiado para cables de baja tensión:
no
Ajustabilidad:
No ajustable
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Vidrio opaco/satinado
Superficie de barrido:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Reflector:
Ninguno
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Salida de luz:
Directo
Clase de protección:
II
Potencia máxima del sistema:
3.2 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
290...0 lm
Eficacia luminosa:
90.63...0 lm/W
Altura/profundidad:
17 mm
Diámetro exterior:
70 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM4
Un producto de INDELUZ
Descubra la serie INDELUZ


