INDELUZ - Empotrable MINI LUNA diámetro 107mm QPAR16 50W blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje transversal - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
741A-G42X1B-01
Ref.Sonepar
319046
EAN
8435256531770
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje transversal:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
no
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Apropiado para cables de baja tensión:
no
Ajustabilidad:
Orientable
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Blanco
Superficie de barrido:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
No requerido
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Reflector:
Ninguno
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Potencia máxima del sistema:
8 W
Altura/profundidad:
54 mm
Diámetro exterior:
107 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Un producto de INDELUZ
Descubra la serie INDELUZ


