INDELUZ - Empotrable SIGMA IP20 25W 2655lm 4000K blanco - 809E-L3325B-01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Luz de tubo completa
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Tipo de portalámparas - Ninguno
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
809E-L3325B-01
Ref.Sonepar
705728
EAN
8433264073329
Modelo:
Luz de tubo completa
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Receptáculo de color:
Blanco
Material:
Metal/plástico
Material del difusor:
Sin cubierta
Forma:
Rectangular
Con salida de punto:
no
Con pista de potencia:
no
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Montaje en pared:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Apto para iluminación de emergencia:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Potencia máxima del sistema:
25 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2655...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.95
Anchura:
650 mm
Altura/profundidad:
42 mm
Longitud:
42 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de INDELUZ
Descubra la serie INDELUZ


