INDELUZ - Luminaria IBIZA led 2W con driver negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
123 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
753B-L3202B-02
Ref.Sonepar
857884
EAN
8433264019006
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Vidrio opaco/satinado
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Salida de luz:
Directo
Clase de protección:
II
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con ranuras de aire:
no
Eficacia luminosa:
90.62...0 lm/W
Potencia máxima del sistema:
3.2 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
290...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Altura/profundidad:
31 mm
Diámetro exterior:
70 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de INDELUZ
Descubra la serie INDELUZ


