INDELUZ - Proyector carril LAND IP20 LED 35W 4000K 60D blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Adecuado para montaje en carril ligero - sí
Ajustabilidad - Giratorio y orientable
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
658 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
825S-L3335B-01
Ref.Sonepar
649934
EAN
8435258618479
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Adecuado para montaje en carril ligero:
sí
Ajustabilidad:
Giratorio y orientable
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Reflector:
Otros
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Salida de luz:
Directo
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
35 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Eficacia luminosa:
91.42...0 lm/W
Altura/profundidad:
199 mm
Diámetro exterior:
100 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de INDELUZ
Descubra la serie INDELUZ


