INDELUZ - Tira LED IP20 SMD5050 24V 18,18W/m RGB + 4000K (5,24 W/m CRI>80) (5m) - 202AS-L1416FC0-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 60
Potencia de lámpara por metro - 23.7 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
202AS-L1416FC0-00
Ref.Sonepar
881448
EAN
8433264123482
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
60
Potencia de lámpara por metro:
23.7 W
Flujo luminoso por metro:
1342 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
III
Color de la luz:
RGBW
Anchura:
12 mm
Longitud de segmentos concretos:
100 mm
Longitud total:
5 m
Con pieza final:
no
Con juego de conexiones:
no
Con cubierta protectora:
no
Auto adhesivo:
sí
Número de polos:
2


