INDELUZ - TIRA LED IP67 SMD2835 24V 14,4W/M 180LED/M 1645LM/M 4000K CRI>90 (5M) - 200DS-L4014FC0-00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 180
Potencia de lámpara por metro - 14.4 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200DS-L4014FC0-00
Ref.Sonepar
874521
EAN
8433264123574
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
180
Potencia de lámpara por metro:
14.4 W
Flujo luminoso por metro:
1645 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
III
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Anchura:
12 mm
Longitud de segmentos concretos:
38.5 mm
Longitud total:
5 m
Con pieza final:
no
Con juego de conexiones:
no
Con cubierta protectora:
no
Auto adhesivo:
sí
Número de polos:
2
Un producto de INDELUZ
Descubra la serie INDELUZ


