INTERFLEX - ADAPT.ROSCA M.M12 A H.PG9 PA F.VIDRIO

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - ADAPT.ROSCA M.M12 A H.PG9 PA F.VIDRIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - PG

  • Tamaño de rosca, rosca interna PG - 9

  • Tipo de rosca, rosca externa - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 12

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

401209

Ref.Sonepar

65156

EAN

4024092097096

Tipo de rosca, rosca interna:

PG

Tamaño de rosca, rosca interna PG:

9

Tipo de rosca, rosca externa:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

12

Material:

Plástico

Con revestimiento de níquel:

no

Prueba de explosión:

no

Adaptador de rosca de la gama Interflex, macho M12, hembra PG9, fabricado de poliamida reforzada con fibra de vidrio

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX