INTERFLEX - Adaptador IP44 entrada clavija CEE salida base SCHUKO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal - 16 A
Tensión nominal - 230 V
Calidad de material - Termoplástico
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9433100
Ref.Sonepar
152539
EAN
8499011982351
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
230 V
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Otros
Adaptador de la gama PCE, entrada clavija SCHUKO y salida base CEE , con protección IP44, 16A, 2Polos, de color azul.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


