INTERFLEX - Adaptador rosca macho M63 hembra Pg36 latón niquelado - 906336

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Adaptador rosca macho M63 hembra Pg36 latón niquelado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - PG

  • Tamaño de rosca, rosca interna PG - 36

  • Tipo de rosca, rosca externa - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 63

  • Material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

906336

Ref.Sonepar

149863

EAN

4024092070464

Tipo de rosca, rosca interna:

PG

Tamaño de rosca, rosca interna PG:

36

Tipo de rosca, rosca externa:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

63

Material:

Latón

Con revestimiento de níquel:

sí

Prueba de explosión:

no

Adaptador de rosca de la serie Interflex con valona lisa, grabada o hexagonal, macho M63 y hembra PG36, de latón niquelado.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX