INTERFLEX - Alicate boca semiredondo curva security line con corte 160mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
23117
Ref.Sonepar
676383
EAN
8430465253895
Alicate de seguridad con mordaza semiredonda curvada 45° de la serie Vectra, 160mm. Corte de precisión para alambre semiduro, abertura central para apriete de tuercas o espárragos, cuchillas de corte templadas por inducción a 60 Rockwell. La cubierta aislante de color rojo está fabricada con polímeros especiales de características aislantes y resistentes que deben superar las exigencias de las normas IEC 900: 1987
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX