INTERFLEX - Alicate corte diagonal par elevación security line 200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
23230
Ref.Sonepar
676379
EAN
8430465254021
Alicate de seguridad de la serie Vectra con corte de precisión diagonal y par elevado para todo tipo de alambres, incluso cuerda de piano, fabricado en acero de aleación de alta calidad, cuchillas de corte biseladas y templadas por inducción a 63 Rockwell, de 200m. La cubierta aislante de color rojo está fabricada con polímeros especiales de características aislantes y resistentes que deben superar las exigencias de las normas IEC 900: 1987
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX