INTERFLEX - Ampliación Pg21/29 latón niquelado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 200 mm
Grosor - 0.1 mm
Color - Rojo
Después de encendido - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
212904
Ref.Sonepar
6907
EAN
8430465252720
Diámetro:
200 mm
Grosor:
0.1 mm
Color:
Rojo
Después de encendido:
sí
Ampliación de rosca PG21/16 de la serie Interflex de latón niquelado, tiene una gran resistencia al impacto y a la tracción.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


