INTERFLEX - Ampliación rosca macho M20/hembra M25 latón niquelado

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Ampliación rosca macho M20/hembra M25 latón niquelado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 25

  • Tipo de rosca, rosca externa - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 20

  • Material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

852025

Ref.Sonepar

60721

EAN

4024092071508

Tipo de rosca, rosca interna:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

25

Tipo de rosca, rosca externa:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

20

Material:

Latón

Con revestimiento de níquel:

Prueba de explosión:

no

Ampliaciones de rosca macho M20/hembra M25 de latón niquelado. Gran resistencia al impacto y a la tracción.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX