INTERFLEX - Ampliación rosca macho M25/hembra M32 latón niquelado - 852532

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Ampliación rosca macho M25/hembra M32 latón niquelado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 32

  • Tipo de rosca, rosca externa - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 25

  • Material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

852532

Ref.Sonepar

60722

EAN

4024092071515

Tipo de rosca, rosca interna:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

32

Tipo de rosca, rosca externa:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

25

Material:

Latón

Con revestimiento de níquel:

sí

Prueba de explosión:

no

Ampliaciones de rosca macho M25/hembra M32 de latón niquelado. Gran resistencia al impacto y a la tracción.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX