INTERFLEX - Ampliación rosca macho M50/hembra M63 latón niquelado

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Ampliación rosca macho M50/hembra M63 latón niquelado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 63

  • Tipo de rosca, rosca externa - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 50

  • Material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855063

Ref.Sonepar

149866

EAN

4024092071546

Tipo de rosca, rosca interna:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

63

Tipo de rosca, rosca externa:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

50

Material:

Latón

Con revestimiento de níquel:

sí

Prueba de explosión:

no

Reducción de rosca de la gama Interflex, M50/63x1,5, de latón niquelado, valona con planos hexagonales o valona grafilada, gran resistencia al impacto y a la tracción.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX