INTERFLEX - Bandeja ciega sendzimir 110x100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 110 mm
Anchura - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C1010S
Ref.Sonepar
265775
EAN
8430465370516
Altura:
110 mm
Anchura:
100 mm
Bandeja ciega de la gama Multivia, de acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D +Z275 MAC s/ UNE-EN 10346 con una masa de recubrimiento de 275 g/m² de cinc (conjunto de ambas caras) equivalente a 20 µm por cara, embutido y plegado con bordes protegidos, para instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos, 110x100mm.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


