INTERFLEX - BANDEJA CIEGA SENDZIMIR 110x200 - C1020S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 110 mm
Anchura - 200 mm
Longitud - 3000 mm
Con cubierta / tapa - no
Perforación pared lateral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C1020S
Ref.Sonepar
198055
EAN
8430465370554
Altura:
110 mm
Anchura:
200 mm
Longitud:
3000 mm
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


