INTERFLEX - Bandeja ciega sendzimir 60x600 - C0660S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C0660S
Ref.Sonepar
225716
EAN
8430465370363
Altura:
60 mm
Anchura:
600 mm
Bandeja ciega de la gama Multivia, de acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D +Z275 MAC s/ UNE-EN 10346 con una masa de recubrimiento de 275 g/m² de cinc (conjunto de ambas caras) equivalente a 20 µm por cara, embutido y plegado con bordes protegidos, para instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos, 60x600mm.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


