INTERFLEX - Bandeja ciega VIATEC 55x60mm galvanizado sendzimir
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 55 mm
Anchura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Con cubierta / tapa - no
Perforación pared lateral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C0506S
Ref.Sonepar
227713
EAN
8430465375320
Altura:
55 mm
Anchura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


