INTERFLEX - Bandeja de rejilla Insta-fix Viafil 60 x 200mm HR

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Bandeja de rejilla Insta-fix Viafil 60 x 200mm HR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RIF0620HR

Ref.Sonepar

907724

EAN

8430465121491

Bandeja de rejilla 60x300mm HR de acero electrodoldada VIAFIL ala 30. Bandeja portacables en forma de tramado electrosoldado de varilla de acero tipo C9D (s/Norma UNE EN 10016-2) con una resistencia a la tracción de 700 N/mm². Para inox: Bandeja portacables en forma de tramado electrosoldado de varilla de acero inoxidable, calidad AISI304 y desengrasado con una resistencia a la tracción de 675 N/mm². Con bordes inclinados para evitar lesiones durante la instalación. Continuidad eléctrica: Por metro <5 mOhm UNE-EN 61537. En las unions <50 mOhm UNE-EN 61537. Para certificación UL según NEMA VE 1-2009, se necesita instalar bornes de tierra BTL. Recubrimiento de alta resistencia en base a zinc, cromo trivalente (Cr3+) y sellado con más de 1.000 horas de resistencia a niebla salina según norma UNE-EN ISO 10289. Color plata mate.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX