INTERFLEX - Bandeja de rejilla Insta-fix Viafil 60 x 60mm cincado Z3

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Bandeja de rejilla Insta-fix Viafil 60 x 60mm cincado Z3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RIF0606Z3

Ref.Sonepar

922718

EAN

8430465122009

Bandeja de rejilla 60x60mm HR de acero electrodoldada VIAFIL ala 30. Bandeja portacables en forma de tramado electrosoldado de varilla de acero tipo C9D (s/Norma UNE EN 10016-2) con una resistencia a la tracción de 700 N/mm². Para inox: Bandeja portacables en forma de tramado electrosoldado de varilla de acero inoxidable, calidad AISI304 y desengrasado con una resistencia a la tracción de 675 N/mm². Con bordes inclinados para evitar lesiones durante la instalación. Continuidad eléctrica: Por metro <5 mOhm UNE-EN 61537. En las unions <50 mOhm UNE-EN 61537. Para certificación UL según NEMA VE 1-2009, se necesita instalar bornes de tierra BTL. Recubrimiento de alta resistencia en base a zinc, cromo trivalente (Cr3+) y sellado con más de 1.000 horas de resistencia a niebla salina según norma UNE-EN ISO 10289. Color plata mate.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX