INTERFLEX - Bandeja perforada sendzimir 110x500 - P1050S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 110 mm
Anchura - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
P1050S
Ref.Sonepar
149961
EAN
8430465371049
Altura:
110 mm
Anchura:
500 mm
Bandeja perforada de la serie Viatec, de acero laminado, troquelado, embutido y plegado, bordes y cabezas de tornillo protegidos, nivel de perforación B según UNE-EN 61537, acabado galvanizado sendzimir DX51D+Z275 MAC con una masa de recubrimiento de 275g/m2 de cinc (conjunto de ambas caras) equivalente a 20 µm por cara, 110x500mm.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


