INTERFLEX - BANDEJA REJILLA INOXIDABLE AISI 304 105x200 - R1020I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 200 mm
Altura - 110 mm
Longitud - 3000 mm
Modelo - Sin conector
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
R1020I
Ref.Sonepar
325428
EAN
8430465237291
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
200 mm
Altura:
110 mm
Longitud:
3000 mm
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Bandeja de rejilla electrosoldada de la serie Multivia de acero inoxidable AISI 304 con pasivado ácido, con bordes inclinados para evitar lesiones durante la instalación, 105x200mm.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


