INTERFLEX - BANDEJA REJILLA INOXIDABLE AISI 304 60x150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 150 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Modelo - Sin conector
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
R0615I
Ref.Sonepar
173274
EAN
8430465236874
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
150 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Bandeja de rejilla electrosoldada de la serie Multivia de acero inoxidable AISI 304 con pasivado ácido, con bordes inclinados para evitar lesiones durante la instalación, 60x150mm.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


