INTERFLEX - Bandeja rejilla inoxidable AISI 304 60x60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 60 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Modelo - Sin conector
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
R0606I
Ref.Sonepar
212282
EAN
8430465236744
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
60 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Bandeja de rejilla de acero electro soldada Viafil, altura ala 60mm, acabado en acero inoxidable AISI304 con pasivado ácido.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


