INTERFLEX - Bandeja rejilla inoxidable AISI 304 60x75mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 75 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Modelo - Sin conector
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
R0607I
Ref.Sonepar
145257
EAN
8430465385114
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
75 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Bandeja de rejilla electrosoldada de la serie Multivia de acero inoxidable AISI 304 con pasivado ácido, con bordes inclinados para evitar lesiones durante la instalación, 60x75mm.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


