INTERFLEX - Bandeja rejilla VIAFIL 60x200mm HR

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Bandeja rejilla VIAFIL 60x200mm HR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 3 Unid.

Referencia del fabricante

R0620HR

Ref.Sonepar

136194

EAN

8430465111843

Bandeja de rejilla 60x200mm HR de acero electrodoldada VIAFIL ala 60. Bandeja portacables en forma de tramado electrosoldado de varilla de acero tipo C9D (s/Norma UNE EN 10016-2) con una resistencia a la tracción de 700 N/mm². Para inox: Bandeja portacables en forma de tramado electrosoldado de varilla de acero inoxidable, calidad AISI304 y desengrasado con una resistencia a la tracción de 675 N/mm². Continuidad eléctrica: Por metro <5 mOhm UNE-EN 61537. En las unions <50 mOhm UNE-EN 61537. Recubrimiento de alta resistencia en base a zinc, cromo trivalente (Cr3+) y sellado con más de 1.000 horas de resistencia a niebla salina según norma UNE-EN ISO 10289. Color plata mate.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX