INTERFLEX - Bandeja rejilla VIAFIL 60x400mm HR - R0640HR

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Bandeja rejilla VIAFIL 60x400mm HR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de perfil - Forma en U

  • Anchura - 400 mm

  • Altura - 60 mm

  • Longitud - 3000 mm

  • Modelo - Sin conector

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R0640HR

Ref.Sonepar

246358

EAN

8430465111867

Forma de perfil:

Forma en U

Anchura:

400 mm

Altura:

60 mm

Longitud:

3000 mm

Modelo:

Sin conector

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Bandeja de rejilla 60x400mm HR de acero electrodoldada VIAFIL ala 60. Bandeja portacables en forma de tramado electrosoldado de varilla de acero tipo C9D (s/Norma UNE EN 10016-2) con una resistencia a la tracción de 700 N/mm². Para inox: Bandeja portacables en forma de tramado electrosoldado de varilla de acero inoxidable, calidad AISI304 y desengrasado con una resistencia a la tracción de 675 N/mm². Continuidad eléctrica: Por metro <5 mOhm UNE-EN 61537. En las unions <50 mOhm UNE-EN 61537. Recubrimiento de alta resistencia en base a zinc, cromo trivalente (Cr3+) y sellado con más de 1.000 horas de resistencia a niebla salina según norma UNE-EN ISO 10289. Color plata mate.