INTERFLEX - Bandeja rejilla VIAFIL 60x70mm HR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 70 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Modelo - Sin conector
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
R0607HR
Ref.Sonepar
280941
EAN
8430465111805
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
70 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Bandeja de rejilla 60x70mm HR de acero electrodoldada VIAFIL ala 60. Bandeja portacables en forma de tramado electrosoldado de varilla de acero tipo C9D (s/Norma UNE EN 10016-2) con una resistencia a la tracción de 700 N/mm². Para inox: Bandeja portacables en forma de tramado electrosoldado de varilla de acero inoxidable, calidad AISI304 y desengrasado con una resistencia a la tracción de 675 N/mm². Continuidad eléctrica: Por metro <5 mOhm UNE-EN 61537. En las unions <50 mOhm UNE-EN 61537. Recubrimiento de alta resistencia en base a zinc, cromo trivalente (Cr3+) y sellado con más de 1.000 horas de resistencia a niebla salina según norma UNE-EN ISO 10289. Color plata mate.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


