INTERFLEX - BANDEJA REJILLA VIAFIL CINCADO Z3 110x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 400 mm
Altura - 110 mm
Longitud - 3000 mm
Modelo - Sin conector
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R1040Z3
Ref.Sonepar
149970
EAN
8430465376822
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
400 mm
Altura:
110 mm
Longitud:
3000 mm
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


