INTERFLEX - Bandeja rejilla VIAFIL cincado Z3 30x300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 300 mm
Altura - 30 mm
Longitud - 3000 mm
Modelo - Sin conector
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R0330Z3
Ref.Sonepar
189246
EAN
8430465376723
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
300 mm
Altura:
30 mm
Longitud:
3000 mm
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


