INTERFLEX - Bandeja rejilla VIAFIL cincado Z3 60x150mm - R0615Z3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 150 mm
Altura - 60 mm
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
R0615Z3
Ref.Sonepar
146438
EAN
8430465376754
Anchura:
150 mm
Altura:
60 mm
Bandeja de rejilla electrosoldada de la serie Multivia, acabado cincado cromatado trivalente, recubrimiento electrolítico de zinc de acuerdo con la norma UNE- EN ISO 2081, con bordes inclinados para evitar lesiones durante la instalación, 60x150mm.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


