INTERFLEX - Bandeja rejilla VIAFIL cincado Z3 60x200mm - R0620Z3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 200 mm
Altura - 60 mm
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
R0620Z3
Ref.Sonepar
145260
EAN
8430465376860
Anchura:
200 mm
Altura:
60 mm
Bandeja de rejilla electrosoldada de la serie Multivia, acabado cincado cromatado trivalente, recubrimiento electrolítico de zinc de acuerdo con la norma UNE- EN ISO 2081, con bordes inclinados para evitar lesiones durante la instalación, 60x200mm.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


