INTERFLEX - BANDEJA REJILLA VIAFIL CINCADO Z3 60x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 400 mm
Altura - 60 mm
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
R0640Z3
Ref.Sonepar
145262
EAN
8430465376778
Anchura:
400 mm
Altura:
60 mm
Bandeja de rejilla electrosoldada de la serie Multivia, acabado cincado cromatado trivalente, recubrimiento electrolítico de zinc de acuerdo con la norma UNE- EN ISO 2081, con bordes inclinados para evitar lesiones durante la instalación, 60x400mm.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


