INTERFLEX - Base empotrar inclinada protección 16A 2 polos 230V 6h azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul
Número de polos - 3
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
413-6TT
Ref.Sonepar
324512
EAN
9003399233791
Amperaje IEC:
16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Tensión según EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) azul
Número de polos:
3
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal sin tornillos
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


