INTERFLEX - Base empotrar inclinada protección 16A 3 polos 400V 6h rojo - 414-6TT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos - 4
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
414-6TT
Ref.Sonepar
324514
EAN
9003399581335
Amperaje IEC:
16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos:
4
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal sin tornillos
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


