INTERFLEX - Base mural protección 32A 3 polos 400V 6h rojo

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Base mural protección 32A 3 polos 400V 6h rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Amperaje IEC - 32 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

23 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

124-6TT

Ref.Sonepar

324355

EAN

9003399581779

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Amperaje IEC:

32 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

4

Tensión según EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal sin tornillos

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

Tipo de fijación:

Montaje externo

Montaje con aislamiento:

sí

Modelo militar:

no

Base mural "Turbo Twist" de la gama PCE, con protección IP44, 32A, 3Polos, 400V, de color rojo.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX