INTERFLEX - Bloque contacto S-E base 16 polos 16B

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Bloque contacto S-E base 16 polos 16B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7316.6005.0

Ref.Sonepar

193230

EAN

8033430124857

Bloques de contactos series S-E 16 polos 16B. Soporte aislante de policarbonato autoextinguible, homologado UL y CSA. Contactos de aleación de cobre plateados. Conexión con tornillo para cables de 0,5-2,5 mm2 (AWG 20-14). Tornillos imperdibles de acero inox, cabeza mixta ranurada/cruz, par de torsión 0,5 Nm segun norma EN 60999. Plaquitas de acero inox para la protección del conductor.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX