INTERFLEX - BLOQUE CONTACTO S-E BASE 24 POLOS 24B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Sin contactos
Número de polos - 24
Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7324.6007.0
Ref.Sonepar
187478
EAN
8499011807999
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Sin contactos
Número de polos:
24
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Material de superficie de contacto:
Otros
Contacto del material:
Otros
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


