INTERFLEX - Bloque contacto S-E base 24 polos 48B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 24
Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7324.6008.0
Ref.Sonepar
324657
EAN
8499011808118
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
24
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Material de superficie de contacto:
Otros
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


